BTICINO (LEGRAND) - LEG84007 2000 METAL-CABLE GLAND - 84007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 23...23 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 9.5 mm
Packung
10 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124646
Artikelnummer
LEG84007
Herstellernummer
84007
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23...23 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
9.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


