BTICINO (LEGRAND) - LEG84011 2000 METAL-CABLE GLAND - 84011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 54...57 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 18.5 mm
Packung
2 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124684
Artikelnummer
LEG84011
Herstellernummer
84011
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
54...57 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
18.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
96 mm
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


