BTICINO (LEGRAND) - LEG84017 2000 METAL-CABLE GLAND - 84017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124738
Artikelnummer
LEG84017
Herstellernummer
84017
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


