Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84019 2000 METAL-CABLE GLAND - 84019

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84019 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...11 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561124752

Artikelnummer

LEG84019

Herstellernummer

84019

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...11 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

26 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: PG11