BTICINO (LEGRAND) - LEG84026 2000 METAL-CABLE GLAND - 84026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...33 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124820
Artikelnummer
LEG84026
Herstellernummer
84026
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...33 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
9.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
54 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


