Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84054 2000 METAL-CABLE GLAND - 84054

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84054 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12.5...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8009561125094

Artikelnummer

LEG84054

Herstellernummer

84054

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12.5...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

29 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: M20x1,5