Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84055 2000 METAL-CABLE GLAND - 84055

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84055 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...19 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8009561125100

Artikelnummer

LEG84055

Herstellernummer

84055

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...19 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

35 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: M25x1,5