Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84128 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84128

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84128 2000 MET-90 CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16...19 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8009561125704

Artikelnummer

LEG84128

Herstellernummer

84128

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16...19 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

90°-Winkel

Schlüsselweite:

35 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 16-19; Filettatura: PG21