Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84318 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D=30-38 GRI - 84318

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84318 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D=30-38 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561208520

Artikelnummer

LEG84318

Herstellernummer

84318

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

17 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

60 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG42. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.