BTICINO (LEGRAND) - LEG84319R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D=34-44 R70 - 84319R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8009561352568
Artikelnummer
LEG84319R
Herstellernummer
84319R
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...44 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
18 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
68 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


