Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84372R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M25 D=13-18 R703 - 84372R

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84372R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M25 D=13-18 R703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 35 ST

EAN

8009561353022

Artikelnummer

LEG84372R

Herstellernummer

84372R

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

33 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M25. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.