Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84374 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D=22-32 GRIG - 84374

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84374 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D=22-32 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 22...32 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561208988

Artikelnummer

LEG84374

Herstellernummer

84374

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

22...32 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

17 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

53 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto M40. Diametro cavi (min/max) 22-32mm.