Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG84375N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D=30-38 NERO - 84375N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG84375N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D=30-38 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561337305

Artikelnummer

LEG84375N

Herstellernummer

84375N

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

17 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

60 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M50. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.