BTICINO (LEGRAND) - LEG86272 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/8 GR - 86272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 11 mm
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
50 ST
EAN
8009561129245
Artikelnummer
LEG86272
Herstellernummer
86272
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
11 mm
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Farbe:
grau


