Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86281 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG7 GRIG - 86281

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86281 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG7 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561129283

Artikelnummer

LEG86281

Herstellernummer

86281

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

8 mm

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Gewindelänge:

10 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

8 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

20.5 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

grau

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG7