BTICINO (LEGRAND) - LEG86284 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG13,5 G - 86284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 14 mm
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
1 ST
EAN
8009561129313
Artikelnummer
LEG86284
Herstellernummer
86284
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
14 mm
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Gesamthöhe:
31 mm
Farbe:
grau


