Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86287 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 GRI - 86287

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86287 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561129344

Artikelnummer

LEG86287

Herstellernummer

86287

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

24 mm

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

24 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

42.5 mm

Gesamthöhe:

42.5 mm

Farbe:

grau

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG29