Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86294 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M25 GRIG - 86294

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86294 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M25 GRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18.5 mm

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561129375

Artikelnummer

LEG86294

Herstellernummer

86294

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

18.5 mm

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

18.5 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

34 mm

Gesamthöhe:

33.5 mm

Farbe:

grau

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura ISO - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: M25x1.5