BTICINO (LEGRAND) - LEG86302 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G3/ - 86302
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Metall
Nenngröße - 24...24 mm
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8009561129405
Artikelnummer
LEG86302
Herstellernummer
86302
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Metall
Nenngröße:
24...24 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G3/8;


