Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86307 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1 - 86307

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86307 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Metall

  • Nenngröße - 60...60 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129450

Artikelnummer

LEG86307

Herstellernummer

86307

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Metall

Nenngröße:

60...60 mm

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1 1/2;