BTICINO (LEGRAND) - LEG86312 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG9 - 86312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Bauform - sonstige
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG9
Einteilig - nein
Packung
1 ST
EAN
8009561129481
Artikelnummer
LEG86312
Herstellernummer
86312
Hersteller
BTI
Schutzart (IP):
IP65
Bauform:
sonstige
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Einteilig:
nein
Farbe:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG9



