BTICINO (LEGRAND) - LEG86316 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG2 - 86316
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Metall
Nenngröße - 37...37 mm
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8009561129528
Artikelnummer
LEG86316
Herstellernummer
86316
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Metall
Nenngröße:
37...37 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG21


