BTICINO (LEGRAND) - LEG86342 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM G3/ - 86342
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Metall
Nenngröße - 24...24 mm
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8009561129740
Artikelnummer
LEG86342
Herstellernummer
86342
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Metall
Nenngröße:
24...24 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G3/8;


