Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86345 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM G1 - 86345

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86345 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Metall

  • Nenngröße - 47...47 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561129771

Artikelnummer

LEG86345

Herstellernummer

86345

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Metall

Nenngröße:

47...47 mm

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura GAS: G1;