Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86362 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/8 NE - 86362

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86362 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G3/8 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561129887

Artikelnummer

LEG86362

Herstellernummer

86362

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

11 mm

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

11 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gesamthöhe:

25 mm

Farbe:

schwarz

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura GAS - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: nero Filettatura: G3/8