BTICINO (LEGRAND) - LEG86365 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA G1 NERA - 86365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8009561129917
Artikelnummer
LEG86365
Herstellernummer
86365
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
24 mm
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Gesamthöhe:
42.5 mm
Farbe:
schwarz


