BTICINO (LEGRAND) - LEG86371 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG7 NERA - 86371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - PG7
Packung
50 ST
EAN
8009561129931
Artikelnummer
LEG86371
Herstellernummer
86371
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
20.5 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
schwarz


