BTICINO (LEGRAND) - LEG86382 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M16 NERA - 86382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 11 mm
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
25 ST
EAN
8009561130012
Artikelnummer
LEG86382
Herstellernummer
86382
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
11 mm
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Gesamthöhe:
25 mm
Farbe:
schwarz


