BTICINO (LEGRAND) - LEG86384 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M25 NERA - 86384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 18.5 mm
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
25 ST
EAN
8009561130036
Artikelnummer
LEG86384
Herstellernummer
86384
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
18.5 mm
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
18.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
34 mm
Gesamthöhe:
33.5 mm
Farbe:
schwarz