BTICINO (LEGRAND) - LEG86385 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA M32 NERA - 86385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 24 mm
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8009561130043
Artikelnummer
LEG86385
Herstellernummer
86385
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
24 mm
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
24 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
42.5 mm
Gesamthöhe:
42.5 mm
Farbe:
schwarz


