Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86395 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=40MM - 86395

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86395 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Durchmesser - 40 mm

  • Werkstoffgüte - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130098

Artikelnummer

LEG86395

Herstellernummer

86395

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

Steck

Durchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 40mm