BTICINO (LEGRAND) - LEG86401 NIPPLO G1/4 - 86401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Werkstoffgüte - Messing
Packung
50 ST
EAN
8009561130128
Artikelnummer
LEG86401
Herstellernummer
86401
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


