Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86405 NIPPLO G1

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86405 NIPPLO G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561130166

Artikelnummer

LEG86405

Herstellernummer

86405

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Nippli Filettatura GAS in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: G1