Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86426 NIPPLO M50 - 86426

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86426 NIPPLO M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561197176

Artikelnummer

LEG86426

Herstellernummer

86426

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Nippli Filettatura ISO in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filettati femmina uguali. Filettatura: M50x1,5