BTICINO (LEGRAND) - LEG86427 NIPPLO M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff - Metall 
- Oberflächenschutz - vernickelt 
- Ausführung - Gewinde 
- Halogenfrei - ja 
- Werkstoffgüte - Messing 
Packung
- 5 ST 
EAN
8009561197206
Artikelnummer
LEG86427
Herstellernummer
86427
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


