Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86692 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=20MM - 86692

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86692 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steck

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561207646

Artikelnummer

LEG86692

Herstellernummer

86692

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steck

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 20mm