Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86724 RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM PG11 - 86724

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86724 RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132344

Artikelnummer

LEG86724

Herstellernummer

86724

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/8 Zoll

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: PG11