Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86731 RIDUZIONI-MASC G1 FEM PG29 - 86731

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86731 RIDUZIONI-MASC G1 FEM PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132412

Artikelnummer

LEG86731

Herstellernummer

86731

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1Filetto femmina: PG29