Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86738 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1/2 - 86738

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86738 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132474

Artikelnummer

LEG86738

Herstellernummer

86738

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: G1/2