Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86743 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1 1/4 - 86743

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86743 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561132528

Artikelnummer

LEG86743

Herstellernummer

86743

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: G1/4