Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86751 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G1/2 - 86751

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86751 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132603

Artikelnummer

LEG86751

Herstellernummer

86751

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: G1/2