Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86753 RIDUZIONI-MASC PG29 FEM G1 - 86753

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86753 RIDUZIONI-MASC PG29 FEM G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132627

Artikelnummer

LEG86753

Herstellernummer

86753

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG29 Filetto femmina: G1