BTICINO (LEGRAND) - LEG86755 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G3/4 - 86755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132641
Artikelnummer
LEG86755
Herstellernummer
86755
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: G3/4


