Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86844 RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG11 - 86844

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86844 RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561320161

Artikelnummer

LEG86844

Herstellernummer

86844

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M20x1,5 Filetto femmina: PG11