Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86845 RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG13,5 - 86845

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86845 RIDUZIONI-MASC M20 FEM PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561320192

Artikelnummer

LEG86845

Herstellernummer

86845

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M20x1,5 Filetto femmina: PG13,5