Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG86848 RIDUZIONI-MASC M25 FEM PG16 - 86848

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG86848 RIDUZIONI-MASC M25 FEM PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561320284

Artikelnummer

LEG86848

Herstellernummer

86848

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: PG16