BTICINO (LEGRAND) - LEG86849 RIDUZIONI-MASC M25 FEM PG21 - 86849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320314
Artikelnummer
LEG86849
Herstellernummer
86849
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: PG21


