Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGAV35 VIROLA METAL D34,5 - AV35

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGAV35 VIROLA METAL D34,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 35 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Temperatur - -20...80 °C

  • Geschlossene Endkappe - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561197749

Artikelnummer

LEGAV35

Herstellernummer

AV35

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

35 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Temperatur:

-20...80 °C

Geschlossene Endkappe:

nein

Nenngröße in Zoll:

1 3/8 Zoll

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 34,5mm