BTICINO (LEGRAND) - LEGAV40 VIROLA METAL D39,5 - AV40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Temperatur - -20...80 °C
Geschlossene Endkappe - nein
Packung
25 ST
Produktserien
SERIE 2000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561197770
Artikelnummer
LEGAV40
Herstellernummer
AV40
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-20...80 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 39,5mm


