Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGC312513 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L300Z - C312513

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGC312513 GLO4-COP. CURVA PIANA 90 R450 L300Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561569294

Artikelnummer

LEGC312513

Herstellernummer

C312513

Hersteller

BTI

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Coperchio curva piana larghezza 300 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000